O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 379111 TEGUI-KIT V1 C100V16B+SFERANEW
Ref. fabricante 379111
Ref. Sonepar 405089
EAN 8424743791117
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura da câmera: 100
- Câmera ajustável manual: Sim
- Com etiqueta de informação: -
- Com função de memória: Não
- Com função dia/noite: -
- Com vídeo: Sim
- Compatível com aparelhos auditivos: Não
- Comunicação interna: Sim
- Cor da estação externa: Cinzento
- Cor da estação interna: Branco
- Diagonal do ecrã: 127
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Insonorizado: Não
- Mãos livres: Sim
- Material da estação externa: Alumínio
- Método de montagem estação externa: Montagem em superfície (gesso)
- Método de montagem estação interna: Montagem em superfície (gesso)
- Número de botões de chamada: 1
- Número de estações externas: 1
- Número de estações internas: 1
- Número máx. estações externas: -
- Número máx. estações internas: -
- Pode ser conectado ao smartphone: Não
- Propriedade do sistema de imagem: Cor
- Sistema de imagem: PAL
- Técnica de instalação: Sistema bus
- Tela diagonal (polegadas): 5
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade