O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 375005 TEGUI - ALIMENTADOR E-35
Ref. fabricante 375005
Ref. Sonepar 401706
EAN 3245063750050
Especificações essenciais
- Altura: 89
- Aplicação: -
- Bloqueio de programação: Não
- Circuito de abertura de porta integrado: Não
- Com contato: -
- Corrente de saída max.: -
- Frequência: 50
- Função de avaliação: Não
- Função de comando: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Indicação de serviço: Não
- Largura: 175
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Outro
- Número de participantes conectáveis: 7
- Profundidade: 60
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- Técnica de instalação: Sistema multi condutor
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 23.5
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade