O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 8.1
- 2a tensão de saída: 0
- 3a tensão de saída: 0
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 90
- Altura embutida: -
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 4
- Largura: 18
- Largura em número de módulos: 1.5
- Largura para embutir: -
- Máx. corrente de saída 1: 1.6
- Máx. corrente de saída 2: 0
- Máx. corrente de saída 3: 0
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Sim
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 15
- Profundidade: 59
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 85
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 85
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor nominal corrente de saída 1: 1.6
- Valor nominal corrente de saída 2: 0
- Valor nominal corrente de saída 3: 0
- Valor nominal tensão de saída 1: 9
- Valor nominal tensão de saída 2: 0
- Valor nominal tensão de saída 3: 0
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade