O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 375272 TEGUI- CX SALIENTE 1 COL 2 MOD
Ref. fabricante 375272
Ref. Sonepar 403878
EAN 8424743752729
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura do dispositivo: 233
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Alumínio
- Entrada com bucin: Não
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura do dispositivo: 133
- Livre de halogéneo: -
- Material: Metal
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade do dispositivo: 52
- Qualidade do material: Alumínio
- Resistente aos impactos: Não
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade