O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 375190 TEGUI- FRONTAL AUDIO/VIDEO
Ref. fabricante 375190
Ref. Sonepar 403872
EAN 8424748751901
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para caixa de chão: -
- Adequado para duto de parede: -
- Adequado para instalação embutida: -
- Altura: -
- Altura embutida: -
- Ângulo de abertura da câmera: -
- Câmera ajustável manual: -
- Com função dia/noite: -
- Com grade de montagem: -
- Com invólucro: -
- Com tampa articulada: -
- Compatível com aparelhos auditivos: -
- Contém teclado: -
- Cor: -
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: -
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Material do corpo: -
- Modelo: -
- Montagem em superfície: -
- Número de botões de chamada: -
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número de unidades horizontais: -
- Número de unidades verticais: -
- Número de utilizadores: -
- Número RAL (semelhante): -
- Poder sobre Ethernet: -
- Posição de montagem: -
- Profundidade: -
- Propriedade do sistema de imagem: -
- Qualidade do material: -
- Sistema de imagem: -
- Técnica de instalação: -
- Tensão de funcionamento: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: -
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade