O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 375019 TEGUI-KIT A10 CONV PE + TEL.S7
Ref. fabricante 375019
Ref. Sonepar 403846
EAN 8424748750195
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura da câmera: -
- Câmera ajustável manual: -
- Com etiqueta de informação: -
- Com função de memória: Não
- Com função dia/noite: Não
- Com vídeo: Não
- Compatível com aparelhos auditivos: Não
- Comunicação interna: Não
- Cor da estação externa: Alumínio
- Cor da estação interna: Branco
- Diagonal do ecrã: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Insonorizado: -
- Mãos livres: Não
- Material da estação externa: Alumínio
- Método de montagem estação externa: Montagem embutida (gesso)
- Método de montagem estação interna: Montagem em superfície (gesso)
- Número de botões de chamada: 10
- Número de estações externas: 1
- Número de estações internas: 10
- Número máx. estações externas: 3
- Número máx. estações internas: -
- Pode ser conectado ao smartphone: Não
- Propriedade do sistema de imagem: -
- Sistema de imagem: -
- Técnica de instalação: Sistema multi condutor
- Tela diagonal (polegadas): -
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade