O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 375009 TEGUI- ALIEMENTADOR E-40
Ref. fabricante 375009
Ref. Sonepar 403837
EAN 8424748750096
Especificações essenciais
- Altura: 175
- Aplicação: -
- Bloqueio de programação: Não
- Circuito de abertura de porta integrado: Não
- Com contato: -
- Corrente de saída max.: 1500
- Frequência: 50
- Função de avaliação: -
- Função de comando: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Indicação de serviço: Não
- Largura: 90
- Largura em número de módulos: 10
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de participantes conectáveis: 2
- Profundidade: 62
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- Técnica de instalação: Sistema multi condutor
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 18
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade