O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 375004 TEGUI - ALIMENTADOR E-30
Ref. fabricante 375004
Ref. Sonepar 403834
EAN 8424748750041
Especificações essenciais
- Altura: 70
- Aplicação: -
- Bloqueio de programação: Não
- Circuito de abertura de porta integrado: Não
- Com contato: -
- Corrente de saída max.: 1000
- Frequência: 50
- Função de avaliação: -
- Função de comando: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Indicação de serviço: Não
- Largura: 90
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de participantes conectáveis: 250
- Profundidade: 62
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- Técnica de instalação: Sistema multi condutor
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 12
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade