O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 374900 TEGUI- ABREP. NT STANDAR
Ref. fabricante 374900
Ref. Sonepar 403830
EAN 3245063749009
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com ajuste: Sim
- Com desbloqueio mecânico: Sim
- Com sinal de feedback: Não
- Contato por impulso: Sim
- Forma da placa de bloqueio: Plano
- Largura: -
- Método de desbloqueio: -
- Método de montagem: Integrado
- Modelo: Abertura de porta de código
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Posição embutida: -
- Princípio da Operação: Corrente de trabalho
- Profundidade: -
- Resistente à água: Não
- Sentido de abertura (conforme DIN): Esquerda/direita
- SIL de acordo com EN 62061: -
- Sistema de montagem: -
- Tensão: 12
- Tipo de construção: -
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade