O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 374002 TEGUI- CABO CONEXAO BOT. DIG.
Ref. fabricante 374002
Ref. Sonepar 403802
EAN 8424748740028
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
- Altura aproximada do cabo: 12
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: Nenhum
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: Classe 6 - fio muito fino com núcleo flexível
- Com condutor de proteção: Não
- Condutor de proteção: -
- Cor da bainha externa: Cinzento
- Diâmetro externo aprox.: -
- Ecrã sobre a cableagem: Nenhum
- Ecrã sobre os elementos cableados: Nenhum
- Elemento cableado: Não
- Elemento de suspensão: Nenhum
- Especificação do isolamento do condutor: -
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Forma: -
- Forma do condutor: Redondo
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: Nenhum
- Identificação do núcleo: Outro
- Largura aproximada do cabo: 5
- Material da bainha: -
- Material do condutor: Cobre
- Material do isolamento do condutor: -
- Número de núcleos: 6
- Peso: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a baixas temperaturas (de acordo com a EN 60811-504+505+506): Não
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente à torção: Não
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: 0.16
- Seção transversal nominal do condutor (AWG): -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Superfície do condutor: Nu
- Tamanho AWG: 26
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Tensão nominal U: 12
- Tensão nominal Uo: 12
Condicionantes
-
Min. 1 unidade