O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 346030 ALIMENTADOR COMPACTO 2 FIOS
Ref. fabricante 346030
Ref. Sonepar 401720
EAN 8012199956022
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Aplicação: -
- Bloqueio de programação: Não
- Circuito de abertura de porta integrado: Não
- Com contato: -
- Corrente de saída max.: -
- Frequência: 50
- Função de avaliação: Não
- Função de comando: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Indicação de serviço: Não
- Largura: 34
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Outro
- Número de participantes conectáveis: -
- Profundidade: 67
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- Técnica de instalação: Sistema bus
- Tensão de entrada: 240
- Tensão de saída: 27
- Tipo de corrente: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade