O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 336904 SCS-BOBINA CABO A/V 200M
Ref. fabricante 336904
Ref. Sonepar 409415
EAN 8012199654362
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura/reforço: Nenhum
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Barreira de proteção: Nenhum
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: Classe 2 - núcleo rígido com fio
- Com condutor de proteção: Não
- Condutor de continuidade: Não
- Condutor de proteção: Não
- Condutores pareados: -
- Cor da bainha externa: Branco
- Cor do núcleo: -
- Diâmetro do condutor: 1.7
- Diâmetro externo aprox.: -
- Ecrã: Não
- Especificação do isolamento do condutor: -
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Forma do condutor: -
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: Cor
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento: -
- Material da bainha: PVC
- Material do condutor: Cobre
- Material do isolamento do condutor: Outro
- Número de núcleos: 2
- Peso: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Resistente a baixas temperaturas (de acordo com a EN 60811-504+505+506): -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: 0.5
- Seção transversal nominal do condutor (AWG): -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Superfície do condutor: -
- Tamanho AWG: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Temperatura máxima do condutor: 70
- Tensão nominal U: 400
- Tensão nominal Uo: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade