O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 0E5554 TEGUI -ADAPT. EAL-1 SIST.DIGIT
Ref. fabricante 0E5554
Ref. Sonepar 403617
EAN 8424748255546
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: -
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: -
- Diferentes fases conectáveis: -
- Expansibilidade modular: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: -
- Número de entradas binárias: -
- Número de entradas digitais: -
- Número máximo de saídas de comutação: -
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: -
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: -
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: -
- Tensão nominal de operação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade