O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 0E1121 TEGUI-MOD AUDIO 1 BOTAO DRT
Ref. fabricante 0E1121
Ref. Sonepar 403584
EAN 8424748211214
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: -
- Altura: 76.5
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Cor: Alumínio
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 133
- Largura para embutir: 15
- Livre de halogéneo: -
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 1
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: 35
- Qualidade do material: Alumínio
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade