O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 006100 TEGUI- MOD. 2 BOTOES 2 COLUNAS
Ref. fabricante 006100
Ref. Sonepar 402392
EAN 8424748561005
Especificações essenciais
- Altura: 115
- Ângulo de abertura da câmera: -
- Câmera ajustável manual: -
- Com função dia/noite: Não
- Com invólucro: Sim
- Compatível com aparelhos auditivos: -
- Contém teclado: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 47
- Material do corpo: Aço inoxidável
- Modelo: Botão de pressão
- Montagem em superfície: Não
- Número de botões de chamada: 2
- Número de utilizadores: -
- Poder sobre Ethernet: Outro
- Profundidade: 21
- Propriedade do sistema de imagem: -
- Sistema de imagem: -
- Técnica de instalação: Sistema multi condutor
- Tensão de funcionamento: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade