O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED CLASSIC A V 4.9W 865 Frosted E27
Ref. fabricante 4099854049606
Ref. Sonepar 312970
EAN 4099854049606
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: E27
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 95.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 47
- Designação da lâmpada: Tipo A
- Diâmetro: 55.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 95
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso: 470
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.9
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 10000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225