O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - SubstiTUBE® Value 7.3 W/4000K 600 mm
Ref. fabricante 4058075454460
Ref. Sonepar 303412
EAN 4058075454460
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 190.00
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 603.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 8
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 35
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro: 25.8
- Distorção Harmônica Total: 19
- Eficiência luminosa da lâmpada: 109
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 800
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 800
- Forma da lâmpada: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.11
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 7.3
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225