O produto foi adicionado com sucesso.
LIT by Cardi - High Bay, 150W, IK08, IP65, 21000lm, 140lm/W, 4000K, On/Off,Black
Ref. fabricante 0017160045
Ref. Sonepar 313261
EAN 7630268415372
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para lâmpada auxiliar: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Altura/profundidade: 155
- Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
- Apropriado para a potência da lâmpada: 150
- Classe de proteção: I
- Com difusor de proteção: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Comprimento: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Preto
- Cor do refletor: -
- Corrente nominal: 490
- Diâmetro externo: 310
- Distorção Harmônica Total: 0.15
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 21000
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material de refletor: -
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem: Suspenso
- Número de pólos: 3
- Potência máx. do sistema: 150
- Refletor: Nenhum
- Regulação 0-10 V: -
- Regulação 1-10 V: -
- Regulação com botão de pressão: -
- Regulação DALI: -
- Regulação DMX: -
- Regulação DSI: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Regulação por modulação de tensão da rede: -
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: -
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Rendimento da luminária: 140
- Resistente a impactos: Não
- Secção transversal do condutor: 1
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -30
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 100
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 550° C - 30 s
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade