O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - HB DALI 155W/4000K 115DEG IP65
Ref. fabricante 4058075130678
Ref. Sonepar 306258
EAN 4058075130678
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para lâmpada auxiliar: Não
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 131.0
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Circuito: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Com difusor de proteção: -
- Com fonte de luz: -
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 690
- Diâmetro: 360.0
- Diâmetro externo: 360
- Diâmetro para embutir: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: -
- Elemento de distribuição de luz: Nenhum
- Emissão de luz: Direto
- Emissão direta/indireta regulada separadamente: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material de refletor: -
- Material do corpo: -
- Método de montagem: -
- Número de pólos: 5
- Poder da lâmpada em diferentes poderes: -
- Potência da lâmpada: -
- Potência máx. do sistema: 155
- Refletor: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Sim
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Resistente a impactos: Não
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 850° C - 30 s
- Tipo de atenuação: DALI
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: Balastro eletrónico Multiwatt
- Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
- Tipo de grelha: -
- Tipo de lâmpada: Outro
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 80000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 80000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 25000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade