O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - HIGH BAY COMPACT 166W 865 110DEG IP65
Ref. fabricante 4058075708228
Ref. Sonepar 309629
EAN 4058075708228
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para lâmpada auxiliar: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Altura/profundidade: 50.00
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: I
- Com difusor de proteção: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Comprimento: 260.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Preto
- Cor do refletor: -
- Corrente nominal: 720
- Diâmetro externo: 260.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 20000
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK06
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Sim
- Material de refletor: -
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem: -
- Número de pólos: 3
- Potência máx. do sistema: 166.00
- Refletor: Nenhum
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 120
- Resistente a impactos: Não
- Secção transversal do condutor: 1.0
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade