O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - BY120P G3 LED105S/865 PSU WBGR
Ref. fabricante 31712000
Ref. Sonepar 304643
EAN 8710163317120
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: FALSE
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Altura/profundidade: 96
- Circuito: Outro
- Classe de proteção: I
- Com difusor de proteção: FALSE
- Com fonte de luz: TRUE
- Comprimento: 379
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 700
- Diâmetro: 379
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: TRUE
- Emissão de luz: Direto
- Emissão direta/indireta regulada separadamente: FALSE
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 10500
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 382
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
- Material de refletor: Sem refletor
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem: Suspenso
- Poder da lâmpada em diferentes poderes: Não aplicável
- Potência da lâmpada: 85
- Refletor: Nenhum
- Resistente a impactos: FALSE
- Suporte da lâmpada: Outro
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de atenuação: Não pode ser escurecido
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de grelha: Nenhum
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade