O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH
Ref. fabricante 38283499
Ref. Sonepar 315227
EAN 8718699382834
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: FALSE
- Adequado para montagem em braçadeira: FALSE
- Adequado para montagem em calha: FALSE
- Adequado para montagem em pedestal/chão: FALSE
- Adequado para montagem embutida: TRUE
- Adequado para montagem na parede: FALSE
- Adequado para montagem no teto: TRUE
- Adequado para montagem saliente: FALSE
- Adequado para montagem suspensa: FALSE
- Adequado para montagem transversal: FALSE
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: FALSE
- Ajustabilidade: Basculante
- Altura/profundidade: 59.5
- Altura/profundidade para embutir: 65
- Ângulo de abertura: Feixe médio 21-40°
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: TRUE
- Com sensor de luz: FALSE
- Com sensor de movimento: FALSE
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 10
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro externo: 95
- Diâmetro para embutir: 78
- Distorção Harmônica Total: 0
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: TRUE
- Eficiência luminosa da lâmpada: 82
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 0
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 900
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico transparente
- Número de pólos: 3
- Poder da lâmpada em diferentes poderes: Não aplicável
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: FALSE
- Potência máx. do sistema: 11
- Profundidade incorporada: 65
- Refletor: Nenhum
- Regulação 0-10 V: FALSE
- Regulação 1-10 V: FALSE
- Regulação com botão de pressão: FALSE
- Regulação DALI: FALSE
- Regulação DMX: FALSE
- Regulação DSI: FALSE
- Regulação GPRS: FALSE
- Regulação LineSwitch: FALSE
- Regulação por corte de fase ascendente: FALSE
- Regulação por corte de fase descendente: TRUE
- Regulação por modulação de tensão da rede: FALSE
- Regulação por potenciómetro (integrado): FALSE
- Regulação por redução da onda sinusoidal: FALSE
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: FALSE
- Regulação programável: FALSE
- Regulação RF: FALSE
- Regulação Touch and Dim: FALSE
- Regulação Zigbee: FALSE
- Rendimento da luminária: 85
- Secção transversal do condutor: 5
- Secção transversal do condutor conectável: 1.5
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: FALSE
- Superfície escovada: FALSE
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente: 0
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 0
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de atenuação: Corte de fim de fase
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
- Tipo de grelha: Nenhum
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade