O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MZD LSPOT 4.7W GU10_S 840 36D
Ref. fabricante 16348500
Ref. Sonepar 305926
EAN 3139188163485
Especificações essenciais
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: F
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 61
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 38
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 90
- Distorção Harmônica Total: 1.46
- Eficiência luminosa da lâmpada: 80
- Fator de potência: 0.41
- Fluxo luminoso: 380
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1314
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 750
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 30000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.7
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade