O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - DN135B LED10S/840 PSU II WH
Ref. fabricante 07043799
Ref. Sonepar 301735
EAN 8718696070437
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Outro
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: FALSE
- Adequado para montagem embutida: TRUE
- Adequado para montagem na parede: FALSE
- Adequado para montagem no teto: TRUE
- Adequado para montagem saliente: FALSE
- Adequado para montagem suspensa: FALSE
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Ajustabilidade: Não ajustável
- Altura/profundidade: 25
- Ângulo de abertura: EV011623
- Apropriado para a potência da lâmpada: 13
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: TRUE
- Com sensor de luz: FALSE
- Com sensor de movimento: FALSE
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 80
- Diâmetro externo: 165
- Diâmetro para embutir: 150
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: TRUE
- Emissão de luz: Direto
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1000
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP44
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Poder da lâmpada em diferentes poderes: Não aplicável
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: FALSE
- Potência máx. do sistema: 13
- Profundidade incorporada: 25
- Refletor: Nenhum
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente: 0
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de atenuação: Não pode ser escurecido
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de grelha: Nenhum
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade