O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: FALSE
- Adequado para montagem embutida: TRUE
- Adequado para montagem na parede: FALSE
- Adequado para montagem no teto: TRUE
- Adequado para montagem saliente: FALSE
- Adequado para montagem suspensa: FALSE
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Ajustabilidade: Não ajustável
- Altura/profundidade: 180
- Ângulo de abertura: Feixe extensivo 41-80°
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: TRUE
- Com sensor de luz: FALSE
- Com sensor de movimento: FALSE
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: 590
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 51
- Diâmetro externo: 166
- Diâmetro para embutir: 150
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: TRUE
- Emissão de luz: Direto
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1100
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 130
- Largura para embutir: 350
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Sem difusor
- Poder da lâmpada em diferentes poderes: Não aplicável
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: FALSE
- Potência máx. do sistema: 11.2
- Profundidade incorporada: 150
- Refletor: Branco
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente: 0
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de atenuação: Não pode ser escurecido
- Tipo de driver: Balastro eletrónico padrão
- Tipo de grelha: Nenhum
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade