O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PANEL PROTECT 600 UGR<19 DALI 36W 840 U19 DALIVR
Ref. fabricante 4099854083327
Ref. Sonepar 314823
EAN 4099854083327
Especificações essenciais
- Adequado para configuração linear: Não
- Adequado para iluminação de emergência: Sim
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Sim
- Adequado para montagem embutida: Sim
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Sim
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 34.00
- Altura/profundidade para embutir: 50.0
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: II
- Com entradas de ar: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 595.00
- Comprimento para embutir: 575
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 165.000
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 5040
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK06
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 595.00
- Largura para embutir: 575
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Aço
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Montagem na parede: Não
- Número de pólos: 5
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 36.00
- Proteção da superfície da caixa: Revestimento em pó
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Sim
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Sim
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 140
- Secção transversal do condutor: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -10
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: Balastro eletrónico
- Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
- Tipo de grelha: Alto brilho
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC/DC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 100000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075694460Ref. Sonepar 309918