O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 21.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: III
- Com cabo de conexão e tomada: Não
- Com difusor de proteção: Sim
- Com estação de carregamento: -
- Com fonte de luz: Sim
- Com interruptor: Sim
- Com suporte: Sim
- Com tomada CEE: Não
- Comprimento: 222.00
- Comprimento do cabo: -
- Cor da luz: Branco
- Diâmetro: -
- Enrolamento automático de cabos: Não
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 25
- Fonte de alimentação: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 16.20
- Potência máx. do sistema: 0.60
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 4
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075694460Ref. Sonepar 309918