O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - PANEL VALUE 600 36 W 4000 K WT

Ledvance - PANEL VALUE 600 36 W 4000 K WT

Ref. fabricante 4058075392380
Ref. Sonepar 308042
EAN 4058075392380

Especificações essenciais

  • Adequado para configuração linear: Não
  • Adequado para iluminação de emergência: Sim
  • Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
  • Adequado para montagem embutida: Sim
  • Adequado para montagem na parede: Sim
  • Adequado para montagem no teto: Sim
  • Adequado para montagem saliente: Sim
  • Adequado para montagem suspensa: Sim
  • Adequado para número de lâmpadas: 0
  • Altura/profundidade: 50.0
  • Altura/profundidade para embutir: 50.0
  • Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: II
  • Com entradas de ar: Não
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com sensor de luz: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 595.00
  • Comprimento para embutir: 580
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 170
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: 170
  • Diâmetro externo: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distorção Harmônica Total: 15
  • Distribuição partilhada da luz: -
  • Driver incluído: Sim
  • Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
  • Emissão de luz: Direto
  • Fator de potência: 0.90
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 3600
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
  • Força de impacto: IK02
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Largura: 595.00
  • Largura para embutir: 580
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
  • Material do corpo: Alumínio
  • Material do difusor: Plástico, opalino
  • Número de pólos: 2
  • Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
  • Potência máx. do sistema: 36.00
  • Proteção da superfície da caixa: -
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação GPRS: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: 100
  • Secção transversal do condutor: -
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
  • Sem função de regulação: Não
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -10
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 220
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de driver: Balastro eletrónico
  • Tipo de eletrificação: Final
  • Tipo de grelha: Mate
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 30000
  • Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 50000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades