O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Cinzento
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK02
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 7011
- Profundidade do dispositivo: 39.4
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: Cinch
Condicionantes
-
Min. 1 unidade