O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 85422100 MECANISMO VARIADOR UN
Ref. fabricante 85422100
Ref. Sonepar 200735
EAN 4011334375937
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Aplicável com botão: -
- Aplicável com botão de transmissão: -
- Aplicável com botão infravermelho: -
- Aplicável com indicador de presença: -
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: -
- Aplicável com sensor de movimento: -
- Consumo de energia: -
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: -
- Dimmer de série: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Memória do valor de luz: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência nominal: 35
- Profundidade do dispositivo: 33.2
- Qualidade do material: -
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Seção do condutor: -
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade