O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 2
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 70.4
- Bastidor de cobertura: Não
- BUS blindados: Sim
- Caixa blindada: Sim
- Caixa de piso/sub-piso: Sim
- Categoria: Outro
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: Sim
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: -
- Design adequado: Sim
- Direção de saída: Inclinado
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 70.4
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL: -
- Placa central: Não
- Profundidade do dispositivo: 45
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tipo de conector: 2x RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: LSA
- Tipo de conexão de blindagem: Parafuso
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade