O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - WXF615N 2M INTERCHAVE 2 POS PT
Ref. fabricante WXF615N
Ref. Sonepar 828139
EAN 3250617198738
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Preto
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 1.2
- Corrente nominal: 1.2
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK02
- Função de iluminação: Outro
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Chave
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 34
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 0
- Número RAL (semelhante): 9005
- Profundidade do dispositivo: 51.3
- Profundidade incorporada: 34
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de cabos: Interruptor desligado 2x1 polo
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade