O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: -
- Aplicação como botão: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com luz intermitente: Não
- Com símbolo intercambiável: Sim
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Consumo de energia: -
- Cor: Cinzento
- Cor da fonte de luz: Branco
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Outro
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 7011
- Potência máxima da lâmpada: 1.6
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade