O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: Sim
- Altura: 45
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: Outro
- Classe do controlo de temperatura: IV
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Não
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: Não
- Conexão: 2 condutores
- Consumo de energia em standby (solstandby): 0.5
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Diferencial ajustável: Não
- Faixa de medição: 0
- Feedback térmico: Nenhum
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 45
- Máx. carga de contato: 8
- Máx. tensão de contato: 250
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 1
- Número RAL: 7011
- Operação: Virar
- Profundidade: 30
- Refrigeração: -
- Sensor externo: Não
- Temperatura exibida: Não
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto (NA)
- Tipo de contato: Contato normalmente aberto
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
- Tipo de sensor: Sensor de resistência
- Valor diferencial: 0.7
- Valor máximo da faixa de medição: 30
- Valor mínimo da faixa de medição: 5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade