O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: -
- Altura embutida: -
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 10
- Diâmetro para embutir: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fechadura elétrica e mecânica: Sim
- Largura do dispositivo: -
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 34
- Modelo: Botão de pressão de 2 pólos
- Número de botões: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de pólos: 2
- Número RAL (semelhante): 7011
- Para estores de rolo: -
- Para toldos: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Profundidade incorporada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade