O produto foi adicionado com sucesso.
        Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Altura do dispositivo: 45
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Placa central
- Cor: Cinzento
- DAB +: -
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 4
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 45
- Modelo: Ficha terminal
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): 7011
- Perda de derivação a 860 MHz: 1
- Profundidade do dispositivo: 37
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de tomada: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade