O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: -
- Altura do dispositivo: 45
- BUS blindados: Sim
- Caixa blindada: Sim
- Caixa de piso/sub-piso: Sim
- Categoria: 6
- Codificação mecânica: Sim
- Código de cores: -
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Cinzento
- Design adequado: Sim
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: -
- Largura do dispositivo: 45
- Ligação à terra separada: -
- Montagem em superfície: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL: 7011
- Profundidade do dispositivo: 34
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: -
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: -
- Tipo de fixação: Outro
- Tubo instalação: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade