O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: 45
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Sim
- Com tampa articulada: Não
- Comutação simultânea de neutro N: -
- Contato de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: -
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de fases: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pinos ativos (planos): 2
- Número de pinos ativos (redondo): 0
- Número de portas USB-A: -
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 6
- Número RAL (semelhante): 9016
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: Não
- Profundidade do dispositivo: 40.25
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: -
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade