O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 40
- Consumo de energia: 0.071
- Cor: Preto
- Corrente de saída max.: 3000
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 40
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 32
- Modelo: Outro
- Número de portas USB-A: 2
- Número de saídas: 2
- Número RAL: 7021
- Profundidade do dispositivo: 32
- Tensão de funcionamento: 230
- Tensão de saída: 5
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade