O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para sensor de chuva: Não
- Adequado para sensor de vento: Não
- Autonomia: -
- Com conexão de detector de quebra de vidro: Não
- Com conexão do sensor de brilho: Não
- Com função de memória: Sim
- Com programa astronómico: Não
- Cor: Preto
- Frequência: 50
- Gerador aleatório: Sim
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 32
- Número RAL (semelhante): 7011
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação máxima: 480
- Proteção de desligamento: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Temporizador integrado: Sim
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Valor crepuscular ajustável: -
- Valor da proteção solar ajustável: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade