O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: 45
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: -
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Cinzento
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK03
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 32
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): 7011
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência nominal: 250
- Profundidade do dispositivo: 42
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 1.5
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão de controlo: 196
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Universal
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Fixação por clique
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade