O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - WXF015B 2M INTERREP BIP 16A BR
Ref. fabricante WXF015B
Ref. Sonepar 828076
EAN 3250617192095
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP31
- Altura do dispositivo: 45
- Com tampa de montagem: -
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Força de impacto: IK07
- Função de iluminação: Controlo e orientação
- Iluminação: Sim
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: -
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Método de operação: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade do dispositivo: 34
- Profundidade incorporada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bipolar
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade