O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - WXD253N 2M ESPELHO TV+FM PRETO
Ref. fabricante WXD253N
Ref. Sonepar 828055
EAN 3250617190855
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Adequado para número de conectores: 2
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Preto
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK05
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 24
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 9005
- Profundidade do dispositivo: 8.4
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Outro
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade