O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - WXD155T 2M ESP SAÍDA CABO ALUM
Ref. fabricante WXD155T
Ref. Sonepar 828037
EAN 3250617190626
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Adequado para número de conectores: -
- Altura: 45
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com área de etiqueta: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: -
- Com impressão: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Alumínio
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: -
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 45
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 24
- Modelo: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade: 24
- Profundidade do dispositivo: 24
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Sistema de montagem: Outro
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade