O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: -
- Anel de suporte: -
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: -
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: -
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: -
- Cor: Preto
- Direção de saída: -
- Etiqueta de impressão: -
- Força de impacto: IK05
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 9004
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: -
- Terminal de brilho: -
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade