O produto foi adicionado com sucesso.
        Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura: 45
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): 9016
- Profundidade: 17.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Tomada de parede
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade