O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - WXD100N 2M ESP TOM. FR 2P+T PT
Ref. fabricante WXD100N
Ref. Sonepar 828029
EAN 3250617195423
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura: 45
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Preto
- Força de impacto: IK05
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 45
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): 9005
- Profundidade: 17.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Tomada de parede
Condicionantes
-
Min. 1 unidade