O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - WXD080C 2M TECLA EST BT PR LUM
Ref. fabricante WXD080C
Ref. Sonepar 834414
EAN 3250610004159
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: -
- Adequado para duto de parede: -
- Adequado para instalação embutida: -
- Altura: 45
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK03
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 45
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número de unidades horizontais: -
- Número de unidades verticais: -
- Número RAL (semelhante): 9004
- Posição de montagem: -
- Profundidade: 6
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade