O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - WXD055T 2M ESP INTER CARTÃO AL

Hager - WXD055T 2M ESP INTER CARTÃO AL

Ref. fabricante WXD055T
Ref. Sonepar 828021
EAN 3250617196994

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 45
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Alumínio
  • Força de impacto: IK05
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Janela de controlo/saída de luz: Não
  • Largura: 45
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Modelo: Cartão de hotel
  • Número RAL (semelhante): 9006
  • Profundidade: -
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tratamento antibacteriano: -
  • Utilização: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades