O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - WXA683N CAIXA AP SUP TRIPLA PR
Ref. fabricante WXA683N
Ref. Sonepar 828421
EAN 3250617192835
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura: -
- Altura do dispositivo: 90.8
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: -
- Forma: Outro
- Grau de proteção (IP): IP21
- Largura: -
- Largura do dispositivo: 236.8
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Número de entradas: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 6
- Número de terminais de aterramento: -
- Número de unidades: 6
- Número RAL (semelhante): 9005
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: -
- Profundidade do dispositivo: 45.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Lacado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade